Ravni pregradni navojni spoj sa reznim prstenom za pneumatskim sistem, D12/M16X1,5

Ravni pregradni navojni spoj sa reznim prstenom za pneumatskim sistem, D12/M16X1,5

Ravni pregradni navojni spoj sa reznim prstenom za pneumatskim sistem, D12/M16X1,5

Spojnica sa reznim prstenom Zracni kocioni sistem
SPOJ-RPRS-PREGAD-RAV-(A2K)-D12-M16X1,5

Product Code 0884 081216  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Ravni pregradni utični navojni spoj sa reznim prstenom za pneumatske kočione sisteme.

  • Tip spoja: utični
  • Za pneumatske kočione sisteme
  • Pocinčani čelik, žuto kromatiziran prema DIN standardu
  • ORSY
Za cijev-Ø12 mm
M16 x 1,5
Max. radni pritisak20 bar