Zaptivna masa za vjetrobranska stakla, Crna, 310ml

Zaptivna masa za vjetrobranska stakla, Crna, 310ml

Zaptivna masa za vjetrobranska stakla, Crna, 310ml

Zaptivna masa za vjetrobranska stakla
MASA-ZAPTIVKAROSER-ODSTRANJIV-CRNA-310ML

Product Code 0890 100043  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Kataloška stranica [1]
Masa za vanjsko zaptivanje vjetrobranskih stakala na automobilima.

Osobine:
  • Kompatibilno sa svim uobičajenim materijalima
    • Ne nagriza gumu, hromirane i lakirane površine
  • Temperaturno postojan od -20°C do +80°C
  • Otporan na vodu i nagrizajuća sredstva
  • Ne postaje krt
  • Ostaje mekan, elastičan i blago ljepljiv na površini
Područje upotrebe:
  • Zaptivač za staklo je moguće kasnije ukloniti
  • To je crna zaptivna masa sa mogućnošću prelakiravanja za zaptivanje bočnih i zadnjih vjetrobranskih stakala i može se koristiti za tome slična zaptivanja
Primjena:
  • Nanositi masu između stakla i gumenog profila i između gumenog profila i ruba karoserije
  • Višak materijala se može veoma lako ukloniti nakon kratkog vremena sušenja
Napomena:
  • Ne može se prefarbati
  • Otporno na vodu, bazne rastvore i starenje
Sadržaj 310 ml
Boja Crna
Hemijska osnova Poliizobutilen
Specifična težina (20°C) 1.3 g/cm³
Miris Karakterističan
Temperaturna otpornost -30 do 100 °C
Min. tačka zapaljenja -25 °C
Može se premazati Ne
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca