Kit za popravak izduvne cijevi, 200G

Kit za popravak izduvne cijevi, 200G

Kit za popravak izduvne cijevi
KIT-REPARATURNI-AUSPUH-200G

Product Code 0890 100046  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Kit za zatvaranje pukotina i rupa na izduvnom sistemu.

Osobine:
  • Manje rupe i pukotine na izduvnom sistemu mogu se trajno i plinonepropusno popraviti
  • Visoka temperaturna otpornost - 800 °C
  • Otporno na temperaturne oscilacije
  • Nije potrebna zamjena, odnosno zavarivanje izduvnog sistema
Primjena:
  • Uklonite prljavštinu i hrđu pomoću žičane četke
  • Pustiti motor da radi kratko da bi se zagrijao izduvni sistem
  • Navlažiti područje koje se popravlja i mokrim rukama prekriti rupe i pukotine i okolna područja kitom za izduvne gasove. Pastu treba zagladiti prema van
Napomena:
  • Za brže sušenje, ostaviti motor da radi u praznom hodu na maloj brzini oko 15 minuta
Sadržaj 200 g
Boja Siva
Hemijska osnova Barijum sulfat
Temperaturna otpornost 800 °C
Miris Bez mirisa
Specifična težina (20°C) 1.99 g/cm³
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci