Rezaci cijevi sa lancem , lanac 270mm

Rezaci cijevi sa lancem , lanac 270mm

Rezaci cijevi sa lancem
REZAC-CIJEVI-IZDUV

Product Code 0715 55 10  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Rezač cijevi sa lancem.

  • Specijalni niklovani čelik
  • Fiksiranje pomoću grip-tehnike
    • Potrebna mala snaga za rezanje
  • Velika leptir navrtka
    • Jednostavno podešavanje u toku rada
    • Brzo premještanje radnog područja
Upotreba:
  • Za bakrene, mesingane i tanje čelične cijevi, cijevi u plastičnoj košuljici, kao i za cijevi izduvnog sistema vozila
  • Za cijevi od nehrđajućeg čelika do 2,5 mm debljine zida i promjera do 60 mm
  • Veći promjeri rezanja pomoću produžavanja lanca
Napomene za upotrebu:
  • Rezač uvijek voditi vertikalno na cijevi
  • Ne vršiti pritisak ili aksijalne kretnje
  • Rezače i lanac uvijek dovoljno nauljiti
Max. promjer rezanja (A)-Ø78 mm
Vanjski promjer (H)-Ø120 mm
Dužina rezača (L)250 mm
Dužina lanca (L)270 mm