Ljepilo za vjetrobranska stakla, Ultimate, 310ml

Ljepilo za vjetrobranska stakla, Ultimate, 310ml

Ljepilo za vjetrobranska stakla, Ultimate
LJEPILO-VJETRBR-ULTIMATE-KARTUŠ-310ML

Product Code 0890 023801  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]

Brzo visokomodularno 1K vjetrobransko ljepilo Ultimate, neovisno od klime, kratkog vremena lijepljenja

  • Neovisno od klime prostora
    • Primjena u svim godišnjim dobima, po svakom vremenu, na svakom mjestu, u radionici i na terenu
    • Vrijeme pokretanja vozila nakon 1 h pri temperaturi okoline od - 10OC do + 30OC
  • Visokomodularno
    • Ljepilo i za učvršćenje šasije
  • Za stakla sa antenom, neprovodivo
    • Za antene integrisane na autostaklima (npr. Audi, BMW, Mercedes-Benz itd.)
  • Nema kontaktne korozije
    • Za primjenu na aluminijskim, magnezij i hibridnim karoserijama (npr. Audi A8, Jaguar XJ itd)
  • Dokazana sigurnost
    • TÜV-provjereno (FMVSS 208/212)
    • Ispunjava zahtjeve prve ugradnje (proizvođača vozila
  • Oznaka: Kartuša
Sadržaj 310 ml
Pakovanje Kartuša
Hemijska osnova 1K-poliuretan
Boja Crna
Specifična težina (20°C) 1,22 g/cm³
Vrijeme formiranja pokožice (pri 23°C i 50% r.v.z.) 15 min
Brzina sušenja (pri 23°C i 50% r.v.z.) 2 mm / 24 h
Vrijeme odlaska iz servisa sa zračnim jastucima 1 h
Čvrstoća na smicanje (DIN 1465) 5,5 MPa
Zatezna čvrstoća (DIN 53504) 9 MPa
Temperatura obrade min./max. +5°C do +35°C
Temperaturna otpornost min./max. -40°C do +120°C
Rok upotrebe 12 mjeseci