Ljepljiva traka 0,13 mm

Ljepljiva traka 0,13 mm

Ljepljiva traka 0,13 mm

Za lijepljenje reznih površina sa izolacionim cijevima, vezivanje i zaštitu
  • Debljina: 0,13 mm
  • Rastezljivost do pucanja: 215%
  • Materijal podloge: PVC
  • Ljepljiva baza : Prirodna guma
  • Dužina: 20 m
  • Min./max. temperatura obrade: -10 °C
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -18 do 90 °C
  • Snaga lijepljenja na 10 mm: 2,6 N
  • Bez otpornosti na UV zračenje
  • Otporno na vlagu
  • Bez olova (< 0,1%)
  • Bez kalaja (< 0,1 %)
  • SVHC prema REACH < 0,1 %
  • Bez hloriranih parafina (< 0,1%)
  • Bez otapala (< 1 %)
  • Bez plastifikatora ugljikovodika (< 0,1 %)
  • Bez halogeniranih sredstava za ekspandiranje (< 0,1 %)
  • Bez heksabromociklododekana (< 0,1 %)
  • Bez granulata otpadnih guma
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 12 mjeseci
  • Uslovi za održavanje roka upotrebe od datuma proizvodnje: skladišni prostor mora biti suh, bez prašine, zaštićen od sunčeve svjetlosti i drugih izvora toplote, cca. 20°C, 50% vlažnosti
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Ljepljiva traka, crvena za FLEXEN® izolacione sisteme

Za lijepljenje izolacionih cijevi na rezane površine. Za spajanje i zaštitu.