Zaptivna msas za motore i kucišta DP300, 80ml

Zaptivna msas za motore i kucišta DP300, 80ml

Zaptivna msas za motore i kucišta DP300, 80ml

Zaptivna msas za motore i kucišta DP300
ZAPTIV.MASA-TR.PLAST.CRV.-DP300-TUBA-100G

Product Code 0890 100048  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [ZI 1] [AB 2]

Trajno plastična zaptivna masa za zaptivanje krutih prirubnica motra i kućišta malog zazora do 0,15 mm - postojana na dugogodišnje vibracije

  • Visok stupanj zaptivanja postignut trajno plastičnim osobinama (ne stvrdnjava se)
  • Zajamčena postojanost na vibracije također nakon dugogodišnjeg opterećenja
  • Vrlo lepljivo
  • Prilikom nanošenja ne postaje vlaknasto
  • Nema cijeđenja na okomitim i prema dolje okrenutim površinama
  • Zanemarljiva provodljivost toplote
  • Ne čini hemijske spojeve s metalima ili drugim materijalima i sprječava atmosfersku koroziju
  • Postojano na vodu, zrak, benzin, kerozin, ulja, sintetička sredstva za podmazivanje, mješavinu vode glikola i metanola, sredstva za zaštitu od smrzavanja, rashladna sredstva na bazi fluorokarbona
  • Bez CFC
  • Nije otrovno
  • Neograničen rok trajanja pri sobnoj temperaturi
  • Nije zamjena nego primjenjivo samo u spoju sa čvrstim zaptivačima
  • Bez silikona
Pažnja: Nije podobno za zaptivanje uljnih kartera
Kombinacija materijala:
1. Metal-metal
2. Metal-plastika
3. Plastika-plastika
Sadržaj80 ml
Težina89,6 g
Hemijska osnovaPoliuretan
BojaCrvena
Gustoća1,12 g/ml
Temperaturna otpornost- 50°C do +250°C, kratk. do +300°C
Max. zaptivanje zazora0,10 - 0,15 mm
Rok upotrebe od datuma proizvodnje60 mjeseci