Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Dichtflex masa za dilatacione fuge u krovnom podrucju
ZAPTIVAC-ELA-DICHTFLEX-TRANSPARENT-310ML
Product Code 0892 3221
|
All Product Variants
| Similar Products
Dichtflex masa za dilatacione fuge u krovnom području
Hemijska osnova | Sintetička guma |
Sadržaj | 310 ml |
Boja | Transparent |
Gustoća | 0,94 g/ml |
Maksimalno apsorpcija trajnih kretanja | 25% |
Shore A tvrdoća | 25 |
Otporno na | Starenje/vremenske utjecaje |
Nast. pokožice (23°C/50 rel.vl. zr.) | 3-8 min |
Stvrdnjavanje mm/24 sata | 1-3 |
Temperaturna otpornost | –25°C do +100°C |
Temperatura obrade | +5°C do +40°C |
Bez silikona | DA |
Rok upotrebe od datuma proizvodnje | 24 mjeseca |