Silikonska zaptivna masa Acetat, Basic Duo, transparentni, 280 ml

Silikonska zaptivna masa Acetat, Basic Duo, transparentni, 280 ml

Silikonska zaptivna masa Acetat, Basic Duo, transparentni, 280 ml

Silikonska zaptivna masa Acetat, Basic Duo
SILIKON-ACETAT-BASIC-DUO-TRANSP-280ML

Product Code 1892 3171B  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1]
Acetatna silikonska zaptivna masa za unutrašnje i vanjsko zaptivanje spojnih i dilatacionih fuga s fungicidnim dejstvom
  • Odlično prianjanje bez upotrebe predpremaza na staklo, emajlirane površine, keramiku i većinu plastičnih materijala
  • Sprječava stvaranje gljivica u području mokrih čvorova
  • Višegodišnja otpornost na visoke temperature, vremenske utjecaje, UV zrake i starenje
Pakovanje Kartuša
Sadržaj 280 ml
Boja Transparentna
Hemijska osnova Acetat - umreženi silikonpolimer
Max. apsorpcija diletacija 20%
Specifična težina 0,96 g/cm³
Sadrži fungicide Da
Vrijeme formiranja pokožice na 23°C i 50% r.v.z. 15-25 min
Vrijeme stvrdnjavanja na 23°C i 50% r.v.z. 2 mm/d
Temperatura obrade min./max. 5 do 40 °C
Temperaturna otpornost min./max. -40 do 100 °C
Shore A tvrdoća 17
Istezanje do loma min. 400%
Miris Karekterističan
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci