Dichtflex masa za dilatacione fuge u krovnom podrucju , crna

Dichtflex masa za dilatacione fuge u krovnom podrucju                                               , crna

Dichtflex masa za dilatacione fuge u krovnom podrucju , crna

Dichtflex masa za dilatacione fuge u krovnom podrucju
ZAPTIVAČ-ELA-DICHTFLEX-CRN-310ML

Product Code 0892 3225  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [ZI 1] [ZI 2]
Certifikat [1] [2]

Dichtflex masa za dilatacione fuge u krovnom području

  • Prijanja na mokroj podlozi
  • Kompatibilan sa bitumenom
  • Može se premazati
  • Bez mirisa
Primjena:
Dilatacione fuge u krovnom području kao npr. spojevi dimnjaka, svjetlarnika, ventilacionih izlaza.
Hemijska osnovaSintetička guma
Sadržaj310 ml
BojaCrna
Gustoća0,94 g/ml
Maksimalno apsorpcija trajnih kretanja25%
Shore A tvrdoća25
Otporno naStarenje/vremenske utjecaje
Nast. pokožice (23°C/50 rel.vl. zr.)3-8 min
Stvrdnjavanje mm/24 sata1-3
Temperaturna otpornost–25°C do +100°C
Temperatura obrade+5°C do +40°C
Bez silikonaDA
Rok upotrebe od datuma proizvodnje24 mjeseca