Pretvarac hrde aerosol , 400 ml

Pretvarac hrde aerosol                                                                              , 400 ml

Pretvarac hrde aerosol , 400 ml

Pretvarac hrde aerosol
PRETVARAC-HR?E-AEROSOL-400ML

Product Code 0893 110400  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]

Premaz za zaštitu od korozije u spreju sa svojstvima pretvaranja hrđe u stabilan spoj.

  • Visokokvalitetni epoksidni premaz
  • Može se premazivati i lakirati
  • Ne sadrži silikone i kiseline
Sprječava formiranje hrđe
  • Stvara stabilan kompleksni spoj željeza koji neutralizira sloj hrđe
Idealan za jako zahrđale površine
  • Štiti od korozije i u pukotinama i porama zbog dobrih penetracionih svojstava
Primjena:
  • Prije nanošenja podloga mora biti čista, suha i odmašćena
  • Ukloniti hrđu koja se odvaja, prljavštinu či slojeve boje ispod koje se formirala hrđa
  • Dozu jako protresti i nanijeti 2-3 tanka sloja (prskati s udaljenosti od ca. 25-30 cm)
  • Pustiti oko 2h vremena sušenja između pojedinančnih slojeva
  • Aplicirati pokrivni premaz nakon što se svi slojevi u potpunosti osuše
Napomene:
  • Suši se na sobnoj temperaturi
  • Nakon upotrebe okrenuti aerosol dozu naopako i prskanjem isprazniti ventil
  • Samo 1K proizvodi bi se trebali koristiti kod prelakiravanja
Sadržaj 400 ml
Boja Transparentna
Hemijska osnova Epoksidna smola
Miris Karakterističan
Specifična težina (20°C ) 0.85 g/cm³
Temperaturna otpornost, max. 180 °C
Može se prefarbati nakon 2 h
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca