Ulje za bušenje i rezanje, CUT+COOL PERFECT

Ulje za bušenje i rezanje, CUT+COOL PERFECT

Ulje za bušenje i rezanje, CUT+COOL PERFECT

Mazivo dizajnirano za zahtjevne zadatke mašinske obrade i povećane brzine rezanja, idealno za teške primjene
  • Na bazi mineralnog ulja sa sintetskim esterom, žute boje, mirisa na ulje
  • Specifična težina na 20°C: 0,835 g/cm³
  • Viskozitet baznog ulja: 25 mm²/s
  • Min. tačka paljenja: 170 °C
  • Bez silikona
  • Bez hlora
  • Bez smole
  • Ne sadrži teške metale
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 24 mjeseca
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
CUT+COOL Visokokvalitetno ulje za rezanje, za povećane brzine rezanja i teške uslove obrade

Sigurna i efikasna primjena
  • Najbolji rezultati i sigurnost pri radu na svim materijalima i u svim područjima primjene
  • Povećava postojanost alata
  • Velika zaštita od korozije
  • Može se zavarivati, a da se prije toga ne mora očistiti
Upotrebljava se u minimalnim količinama
Velika efikasnost, najbolje rezultate omogućuju specijalno odabrani aditivi

Bez problema moguća primjena na tvrdim čelicima
Moguća obrada u svim položajima (čak i iznad glave)

Područje primjene:
Optimalna upotreba kod svih obrada rezanjem. Upotrebljivo na svim materijalima poput čelika, visokolegiranog čelika, aluminijuma, obojenih metala, titana, tvrdih metala, liva itd.