Pasta za bušenje i rezanje, CUT+COOL PERFECT, 500 g

Pasta za bušenje i rezanje, CUT+COOL PERFECT, 500 g

Pasta za bušenje i rezanje, CUT+COOL PERFECT
PASTA-BUŠ.REZ.-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Product Code 0893 050010  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
CUT+COOL Pasta za bušenje i rezanje - Perfect, za povećane brzine rezanja

Optimalni rezultati i sigurnost za sve materijale i primjene

Sigurna i efikasna za upotrebu
  • Duži vijek trajanja alata
  • Visoka zaštita od korozije
  • Može se zavarivati bez prethodnog čišćenja za male količine
Može se koristiti kao minimalna količina maziva
Optimalna izvedba, optimalni rezultati zahvaljujući posebno usklađenim komponentama

Pasta za najzahtjevnije zadatke obrade
  • Potpuno moguća mašinska obrada čelika najveće čvrstoće
  • Horizontalne i nadzemne aplikacije u potpunosti izvodive
Napomena: 
Temperatura skladištenja: 5-40°C
Klasa skladištenja (VCI koncept): 10

Područje primjene: 
Ova pasta je pogodna za najteže obrade materijala velike tvrdoće kao što su poboljšani i alatni čelici, čelik za ležajeve, CrNi legure, Hastelloy.

Način primjene: 
Nanesite pastu pomoću četke na alat za obradu.
Težinski sadržaj 500 g
Pakovanje Konzerva
Hemijska osnova Mineralno ulje sa sintetskim esterom
Boja Smeđa
Specifčna težina 0,88 g/cm³
Min. tačka paljenja 165 °C
Bez silikona Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 36 mjeseci