CU 800 - Bakarna pasta , 300 ml

CU 800 - Bakarna pasta                                                                              , 300 ml

CU 800 - Bakarna pasta , 300 ml

CU 800 - Bakarna pasta
PASTA-CU-800-SPREJ-300ML

Product Code 0893 800  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Odlično prianjajuća antikorozivna zaštitna pasta, otporna na visoke temperature i visoke pritiske, sprječava zapeknuće

Visoko ljepljivi sprej za podmazivanje, razdvajanje i zaštitu od korozije od bakra koji je iznimno otporan na visoke temperature i tlak

Vrlo visoka postojanost

  • Temperaturna postojanost od -40°C do + 1200°C za suho podmazivanje 
  • Otporna na vodu, razrijeđene baze i kiseline
Snažno i trajno djelovanje podmazivanja
Nudi dugotrajnu zaštitu od zapeknuća, zavarivanja, habanja, korozije, kao i kontaktne korozije

Bez silikona i AOX-a

Napomena:
Nemojte nanositi na kočione diskove ili kočione obloge.


Područje primjene
Visoko otporan podmazivač pogodan je za podmazivanje pozadine kočionih obloga (sprječava škripu), vijčanih spojeva (vijci ispušnog kolektora, navoji svjećica itd.), ležajeva, okretnih osovina, spojeva, kliznih površina itd. Sprječava da se čvrsta zaptivka zapeče i također je pogodan za zaštitu kontakata na mlaznicama pištolja za plinsko zavarivanje, kao i na baterijama i polovima baterija.

Način primjene: 
Dobro protresite limenku prije upotrebe. Očistite dijelove koji se tretiraju kočionim čistačem, Art.-Nr. 0890 1087. Dijelovi moraju biti čisti, bez prašine i bez masnoća. Sprej CU 800 nanosite tanko i ravnomjerno sa udaljenosti od 20-30 cm.

Sadržaj 300 ml
Pakovanje Aerosol limenka
Težinski sadržaj 330 g
Hemijska osnova Polusintetička bazna mast koja sadrži plemeniti metal
Boja Bakarna
Miris Karakterističan
Specifična težina 1,1 g/cm³
Min. temperaturna tačka isparavanja 250 °C
Min./max. temperaturni uslovi -40 °C do 1200 °C
VOC sadržaj (CH) 463 g/l
Bez silikona Da
Bez AOX-a Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca