Temeljni premaz u spreju Roststop, crveno smedi, 400ML

Temeljni premaz u spreju Roststop, crveno smedi, 400ML

Temeljni premaz u spreju Roststop, crveno smedi, 400ML

Temeljni premaz u spreju Roststop
TEMELJ-ROSTSTOP-CRVENSME?-400ML

Product Code 0893 2102  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Brzosušeći, dobro prianjajući aktivni temeljni premaz za zaštitu metalnih površina od korozije.

Dobre osobine prijanjanja
Prijanja na aluminijum, nezaštićene i pocinčane limove, čelik, stare farbe itd.

Brzo sušenje
Zavisno od debljine sloja, moguće je lakiranje već nakon cca. 10-15 minuta.

Temički stabilno do 80°C, kratkotrajno i do 140°C.

Dobro se brusi.

VOC*-saglasno
  • Reducirano sredstvo za otapanje.
  • Saglasno sa VOC max. sadržajem specificiranim u VOC direktivi (1999/13/EG).
Područja upotrebe: Proizvodnja vozila, gradnja brodova, metalne i čelične konstrukcije, izrada alata, gradnja mostova, proizvodnja rezervoara, gradnja cjevnih vodova, proizvodnja kontejnera, šumarska privreda, komunalna privreda, građevinske mašine itd.
Sadržaj 400 ml
Boja Crvenosmeđa
Vrijeme sušenja (60°C) 10 min
Vrijeme sušenja (20°C) 25 min
Može se farbati nakon 10-15 min
Brend WURTH
VOC sadržaj < 700 g/l
Miris Karakterističan
Hemijska osnova Epoksidna smola
Specifična težina (20°C) 0.83 g/cm³
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca