Silikonski sprej Silikon fluid NSF, 400ml

Silikonski sprej Silikon fluid NSF, 400ml

Silikonski sprej Silikon fluid NSF, 400ml

Silikonski sprej Silikon fluid NSF
SILIKON-(SPREJ-FLUID)-NSF-400ML

Product Code 0893 221000  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Odobrenje [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Kataloška stranica [1]
Tehnički list [1]
Visokokvalitetni silikon fluid i fiziološki sigurno sredstvo za podmazivanje i lakše razdvajanje. NSF H1 proizvod može doći u kontakt sa namirnicama zbog tehničkih razloga.

Može se upotrebljavati u oblasti proizvodnje i čuvanja hrane

Sadrži visokokvalitetna silikonska ulja u visokoj koncentraciji
  • Optimalna svojstva podmazivanja i zaštite od trenja
  • Sprječava zaglavljivanje (zaribavanje)
  • Uklanja neugodne zvukove škripanja
  • Sprječava habanje
Izvanredna temperaturna otpornost od -50°C do +250°C
  • Široko područje primjene, kao npr. rad na visokim temperaturama i za razdvajanje odlivaka iz kalupa
  • Bezbojno, bez promjene boje
  • Može se upotrebljavati na svijetlim podlogama
  • Nema promjene boje u slučaju povremenog kontakta sa proizvodom
Siguran proizvod
  • Posebno jednostavan i siguran za upotrebu
  • Poboljšana sigurnost i zaštita zdravlja na radnom mjestu
  • Smanjena potreba označavanja simbolima za opasnosti
Dobra kompatibilnost sa ostalim materijalima

Odbija vodu, npr. štiti gumene dijelove od smrzavanja

Područja primjene:
Za zaštitu od trenja i podmazivanje svih pokretnih dijelova na mašinama, posebno plastičnih dijelova, u prehrambenoj, farmaceutskoj, automobilskoj, štamparskoj industriji i industriji papira.Također primjenjiv kao sredstvo za razdvajanje odlivaka iz kalupa u industriji proizvodnje plastičnih materijala i kao sredstvo za zaštitu i njegu površina.

Način primjene:
Površinu koja će se tretirati prethodno očistiti s udaljenosti od otprilike 20 cm ravnomjerno naprskati na površinu. Ukoliko se koristi u oblasti proizvodnje i skladištenja hrane, upotrijebiti samo tehnički neophodnu minimalnu količinu. Ukoliko se proizvod koristi kao zaštita od korozije (konzervacija), zaštitni sloj silikona se u potpunosti mora ukloniti prije ponovne upotrebe.
Sadržaj 400 ml
Pakovanje Aerosol doza
Boja Transparentno
Hemijska osnova Fiziološki sigurno sintetičko ulje
Specifična težina (20°C) 0.97 g/cm³
Temperaturno područje primjene -50 do 250°C
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca