Sredstvo za cišcenje radionica BMF , 60 L

Sredstvo za cišcenje radionica BMF , 60 L

Sredstvo za cišcenje radionica BMF
ČISTAČ-RADIONIČKI-BMF-60L

Product Code 0893 1184  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [ZI 2]
Ekološki prihvatljivo sredstvo za čišćenje radionica, mašina i vozila
  • Bez fosfata, otapala i nagrizajućih sredstava
  • Vrlo dobra biološka razgradivost
  • Primjenjiv strojno, ručno i u visokotlačnim uređajima
  • Snažno odmašćuje i uz to nježan te ne šteti materijalima
  • Nije agresivan za lakove, gumu i plastične materijale
  • Brzo razgradivo u otpadnim vodama sukladno testu Eko-norme B 5105
pH-vrijednost: 9,4
Ne sadrži silikon
Ne sadrži AOX - spojeve

Primjena:
U visokotlačnom peraču - Koncentracija 3–5 %.

U strojevima za pranje podova - Koncentracija 3–10 %.
Sadržaj 60 l
Pakovanje Plastično bure
pH-vrijednost 9.4
Hemijska osnova Alkalni tenzidi
Miris Voćni
Boja Svjetložuta
Gustoća (na 20°C) 1.04 g/cm³
Težina sadržaja 64 kg
Rok upotrebe 24 mjeseca
Bez apsorbirajućih organskih halogena da
Bez silikona da
Biološki razgradivo da