Vodootporni reparaturni premaz, 750ml

Vodootporni reparaturni premaz, 750ml

Vodootporni reparaturni premaz
MASA-REPARATURNA-TRAJNELAST-SIVA-750ML

Product Code 0893 350810  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [ZI 1] [ZI 2]
Za jednostavne popravke malih i velikih površina, kako unutar tako i vani

Na bazi silikona

  • Dugotrajno zadržava elastičnost čak iu ekstremnim vremenskim uvjetima i ne postaje lomljiv
  • Otporan na UV zračenje i vremenske uvjete
  • Bez otapala
Premošćivanje pukotina
Debljina sloja od 2-3 mm postiže se samo jednim nanošenjem.

Jednostavan za obradu
Može se nanositi četkom, valjkom s kratkom dlakom ili lopaticom.

Jednostavan za čišćenje
Vaše ruke, odjeća, alat i prljava rubna područja mogu se očistiti vodom.

Kompatibilan s bitumenom

Napomena
Nije prikladno za područja koja su stalno izložena vodi (npr. fontane, cisterne).
Sadržaj 0.75 l
Pakovanje Kanta
Boja Siva
Hemijska osnova Neutralni silikon na bazi vode
Specifična težina 1.3 g/cm³
pH vrijednost 10.5
Miris Slab
Viskozitet Viskozno, ne kapi
Min./max. potrošnja/površini 1-3 l/m²
Vrijeme formiranja pokožice (na 23°C i 50% r.v.z.) 30 min
Brzina sušenja (na 23°C i 50% r.v.z.) 2 mm/d
Temperatura obrade min./max. 5 do 40 °C
Temperaturna otpornost min./max. -50 do 150 °C
Postojano na Vremenske uvjete
UV postojano Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 18 mjeseci