Vodootporni reparaturni premaz

Vodootporni reparaturni premaz

Vodootporni reparaturni premaz

Za jednostavne popravke malih i velikih površina, kako unutar tako i vani
  • Hemijska baza: Neutralni silikoni na bazi vode
  • Boja: siva
  • Gustoća: 1,3 g/cm³
  • pH vrijednost: 10,5
  • Miris/miris: Slab miris
  • Viskoznost/konzistencija: Viskozno, ne kaplje
  • Min. vrijeme formiranja kožice: 30 min
  • Puna brzina stvrdnjavanja: 2 mm/d
  • Temperatura obrade: 5 do 40°C
  • Otpornost na temperaturu: -50 do 150°C
  • Otpornost na: vremenske uvjete
  • Otpornost na ultraljubičasto zračenje: Da
  • Min./maks. količina za nanošenje u volumenu/površini: 1-3 l/m²
  • Spremnik: Kanta
  • Rok trajanja od proizvodnje: 18 mjeseci
  • Uvjeti za održavanje roka trajanja od proizvodnje: skladištenje na hladnom i zaštićenom od smrzavanja
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Za jednostavne popravke malih i velikih površina, kako unutar tako i vani

Na bazi silikona

  • Dugotrajno zadržava elastičnost čak iu ekstremnim vremenskim uvjetima i ne postaje lomljiv
  • Otporan na UV zračenje i vremenske uvjete
  • Bez otapala
Premošćivanje pukotina
Debljina sloja od 2-3 mm postiže se samo jednim nanošenjem.

Jednostavan za obradu
Može se nanositi četkom, valjkom s kratkom dlakom ili lopaticom.

Jednostavan za čišćenje
Vaše ruke, odjeća, alat i prljava rubna područja mogu se očistiti vodom.

Kompatibilan s bitumenom

Napomena
Nije prikladno za područja koja su stalno izložena vodi (npr. fontane, cisterne).