Gruba abrazivna pasta za poliranje laka, 1500 g

Gruba abrazivna pasta za poliranje laka, 1500 g

Gruba abrazivna pasta za poliranje laka, 1500 g

Gruba abrazivna pasta za poliranje laka
PASTA-BRUŠENJE-1500G

Product Code 0893 469  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Gruba abrazivna pasta za profesionalnu obradu laka u lakirnicama i pogonima za obradu karoserije

Visok udio sredstva za brušenje pomoću visokodjelotvornih, vrlo finih brusnih komponenti
  • Maglica na laku, tačkice od prašine, jako pohabani lak, ogrebotine i druga oštećena mjesta na laku se bez poteškoća poravnavaju i izjednačavaju (abrazivno djelovanje)
  • Jasno poboljšana struktura površine
Ekstremno visok učinak čišćenja
Također uklanja hrđu sa hromiranih dijelova (npr. naplaci, rešetke na hladnjaku, ukrasne letvice..)

Bez silikona

Područje primjene:
Za uklanjanje površinskih ogrebotina na obojenim površinama. Prikladan i za uklanjanje ogrebotina uzrokovanih pranjem automobila, oksidacijom i na mjestima gdje se brusni papir ne smije koristiti. Zaštititi od smrzavanja i ne nanositi na direktnoj sunčevoj svjetlosti.

Način primjene:
Površinu boje prethodno tretirajte osnovnim sredstvom za čišćenje vozila (Art-Nr. 0893 475). Nanesite brusnu pastu odgovarajućom krpom za poliranje ili diskom za poliranje. Rad u sekcijama. Pustite da se brusna pasta kratko osuši i zatim ispolirajte.
Težinski sadržaj 1500 g
Sadržaj 1136 mL
Boja Bijela
Specifčna težina 1,32 g/cm³
Min. tačka paljenja 66 °C
Bez silikona Da