Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Tecna mast za komercijalna vozila
MAST-CENTRALPODMAZ-TEČN-PRIVRVOZIL-25KG
Product Code 0893 8814
|
All Product Variants
| Similar Products
Litijumska tečna mast za komercijalna vozila, za visoke pritiske na sintetičkoj bazi
Sapunska baza | Litijum |
Boja | zelena |
NLGI- Klasa (DIN 51818) | 00 |
Temperatura primjene | -40°C do +100°C kratkotrajno +110°C |
Viskoznost baznog ulja +40°C | 40 mm²/s |
Tačka kapanja | >160°C |
Penetracija (ISO 2137) | 400 do 430 |
Otpornost na vodu (DIN 51807-1) | 1-90 |
SKF Emcor ISO 11007 | 0-0 |
Oznaka po DIN 51502 | KHCP00G-40 |
Ne sadrži | Smole, silikone, kiseline |
Težinski sadržaj | 25 kg |
Rok upotrebe od datuma proizvodnje | 72 mjeseca |