Wuschel XXL rukavica za čišćenje automobila i kućanstva , zelena

Wuschel XXL rukavica za čišćenje automobila i kućanstva , zelena

Rukavice za cišcenje
RUKAVICE-CIŠC-WUSCHEL-ZELENA

Product Code 0899 710005  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products

Wuschel XXL rukavica za čišćenje automobila i kućanstva, zelena. Visokoučinkovita rukavica od mikrovlakna za dubinsko čišćenje automobila i karavana te za čišćenje u kućanstvu.

Prednosti:
  • Velika površina za čišćenje
    • Brzo čišćenje
    • Obostrano čišćenje
  • Rese od mikrovlakna
    • 25 puta veća površina za čišćenje od dosadašnjih krpa od mikrovlakana
    • Dubinsko čišćenje
    • Nježno čišćenje
  • Nema dizanja prašine
    • Pogodno za alergične osobe
  • Mnogostruka primjena
    • Najrazličitije mogućnosti za primjenu u unutarnjem i vanjskom području
  • Visokokvalitetna obrada
    • Odlična kvaliteta
    • Dugi vijek trajanja
  • Lagano održavanje rukavice
    • Čisti se pranjem na ruke
    • Moguće i pranje u stroju do temperature 60°C (u mrežici za pranje i bez omekšivača)
Područje primjene:
Za nježno čišćenje svih površina kao što su npr. u području automobila, karavana, čamaca te kućanstava. Zahvaljujući cca. 2,5 cm dugim resama od mikrovlakana raspoređenih po cijeloj površini rukavice, moguće je pored čišćenja grubih i glatkih površina dubinska njega teško dostupnih područja (npr. međuprostora na naplatcima). Pri radu sa XXL rukavicom nema prugastih tragova. Budući da rukavica prilikom primjene ne podiže prašinu, već je skuplja, pogodna je i za alergične osobe.

Način primjene:
Za čišćenje sa rukavicom nisu potrebna nikakva sredstva za čišćenje. Za postizanje optimalnih rezultata dovoljno je rukavicu namočiti u vodi. Razlog tome je što rukavica zbog pozitivno napunjenih resa od mikrovlakana poput magneta privlači negativno napunjene čestice prašine. U slučaju grube prljavštine djelotvornost čišćenja se može intenzivirati upotrebom Würthovih sredstava za čišćenje.
Dimenzije18 x 23 cm
Površina za čišćenje30 x 30 cm
Težina145 g
Materijal100% Chenille mikrovlakna