Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Slijepa civija Ravna zaobljena glava
KLIN-SLIJEP-A2-(1,0-9,5)-6,5X14,0
Product Code 0921 65014
|
All Product Variants
| Similar Products
MBT slijepi klin sa ravnom zaobljenom glavom, čahura i trn od nehrđajućeg čelika.
Vanjski promjer | 6,5 mm |
Dužina | 14,0 mm |
Min. promjer otvora | 6,6 mm |
Max. promjer otvora | 7,0 mm |
Min. debljina spajanja | 1,5 mm |
Max. debljina spajanja | 9,5 mm |
Promjer glave (dk) | 13,0 mm |
Visina glave (k) | 2,5 mm |
Promjer trna (dm) | 4,0 mm |
Dužina čahure (L1) | 24,0 mm |
Sila kidanja smicanjem | 11700 N |
Sila kidanja istezanjem | 10500 N |