Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Slijepe zakovice ravne/zaobljene glave
ZAKOVICA-RG-A2/A2-(2,5-5,0)-3,2X9,5
Product Code 0937 113295
|
All Product Variants
| Similar Products
Nazivni promjer | 3,2 mm |
Dužina | 9,5 mm |
Promjer otvora | 3,3 mm |
Min. debljina spajanja | 2,5 mm |
Max. debljina spajanja | 5,0 mm |
Promjer glave (dk) | 6,0 mm |
Visina glave (k) | 1,0 mm |
Promjer trna (dm) | 1,9 mm |
Sila kidanja smicanjem | 2000 N |
Sila kidanja istezanjem | 2400 N |