Spojne cahure sa središnjim granicnikom , 2,5 mm2

Spojne cahure sa središnjim granicnikom                                                             , 2,5 mm2

Spojne cahure sa središnjim granicnikom , 2,5 mm2

Spojne cahure sa središnjim granicnikom
CAHURA-SPOJNA-CU-(J2N)-2,5MM2-25MM

Product Code 0967 300003  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Sučeona kablovska spojnica, komercijalna (slično prema DIN).

Karakteristike:
  • Materijal: cijev od elektrolitičkog bakra prema EN 13600
  • Površina: galvanski kalajisana
  • Temperaturna postojanost do +125°C
  • Izvedba: sa središnjim graničnikom
Temperaturna otpornost do 125°C
Materijal elektrolitički bakar
Zaštita pocinčano
Poprečni presjek 1,5 - 2,5 mm²
Dužina (L) 25 mm
Prečnik (d) 2,5 mm