Zaštitne cipele S1P plitke, Triton , vel. 40

Zaštitne cipele S1P plitke, Triton , vel. 40

Zaštitne cipele S1P plitke, Triton
CIPELE-ZAŠTIT-PLITKE-TRITON-S1P-VEL.40

Product Code 5357 29140  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [ZI 2]
Triton - plitke zaštitne cipele S1P od sive antilop kiže
  • U skladu sa EN ISO 20345:2011
  • Gornji dio cipele od sive antilop kože sa perforacijama
  • Podstava crne boje
  • Antistatički uložak od lateksa obavijen tekstilom, može se vaditi
  • Profilisani, antistatički, jednoslojni đon od brizganog PU, crni
  • Neprobojni, središnji sloj đona od čelika
  • Protuklizni đon, otporan na ulje
  • Apsorbuju udar u zoni pete
  • Sa čeličnom kapom 200 
  • Dodatna PU zaštita kože na vrhu cipele
  • Antistatičke, udobne, modernog dizajna
  • Težina cipele veličine 43 u kg cca.: 1,19
Primjena:Posebno pogodne za skladišta i logistiku, unutrašnju gradnju, grijanje i ventilaciju
Boja Siva
Veličina 40
Kategorija S1P
Materijal gornjišta cipele Antilop koža sa perforacijama
Materijal međuđona Čelik
Materijal zaštitne kapice Čelik
Vrsta đona PU jednoslojni, SRC
ISO standard 20345
Ostali standardi Nema
Model Triton
Širina 11 cm