Izolovane kablovske stopice, prstenaste, M10/2,5 mm2

Izolovane kablovske stopice, prstenaste, M10/2,5 mm2

Izolovane kablovske stopice, prstenaste, M10/2,5 mm2

Izolovane kablovske stopice, prstenaste
STOPICA-STISK-PRS-46237-(J2N)-M10-2,5MM2

Product Code 0967 400150  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Izolirana prstenasta kablovska stopica za stiskanje od poliamida

Karaktristike:
  • Izolacijski materijal: poliamid, bez halogena i silikona
  • Temperaturno područje: do +105°C
  • Napon: max. 600 V
  • Proširena izolacijska čahura
    • Usklađeni provodnici sa jačom izolacijom jezgre kabla mogu biti obrađeni bez problema
  • Easy Entry-umetanje
    • Jednostavno, brzo i sigurno umetanje provodnika
  • Visokokvalitetni poliamid
    • Podesno za upotrebu u slučajevima promjenjivih opterećenja i temperaturnih kolebanja
  • Prstenasta forma prema DIN 46237
Min./maks. presjek vodiča 1,5-2,5 mm²
Boja plava
Prirubni otvor M10
Dužina 33 mm
Nazivni napon 600 V/AC
Maks. temperaturno područje primjene 105 °C
Materijal bakar
Površina galvanski kalajisana
Izolacija najlon
Bez halogena Da
Bez silikona Da