Zamjenska stakla za zavarivačke vizire i maske , providno, 110mm

Zamjenska stakla za zavarivačke vizire i maske                                                      , providno, 110mm

Zamjenska stakla za zavarivačke vizire i maske , providno, 110mm

Zamjenska stakla za zavarivačke vizire i maske
PRIBOR-STAKLO-ZAVARMASK-PROV-90X110MM

Product Code 0984 500100  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Zamjenska stakla za zavarivačke vizire i maske
  • Širna 110 mm
  • Dostupno u 13 verzija
Visina 90 mm
Nivo zaštite 0 DIN
Dizajn Nije metalizirano
Boja Transparentno
Širina 110 mm
Masa 48.25 g