Polipropilenska ljepljiva traka za pakovanje, 50mm x 66m

Polipropilenska ljepljiva traka za pakovanje, 50mm x 66m

Polipropilenska ljepljiva traka za pakovanje, 50mm x 66m

Polipropilenska ljepljiva traka za pakovanje
TRAKA-PAKOV-POLIPROPILEN-PROV-50MMX66M

Product Code 0985 0504  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Polipropilenska ljepljiva traka za pakovanje, univerzalno upotrebljiva za zatvaranje dostavnih kutija od kartona, punog kartona i valovitog kartona, transparentna
  • Standardna traka za pakovanje
  • Primjenjiva za pakovanja svih vrsta
  • Visoka otpornost na kidanje
  • Tiho se odmotava (odljepljuje sa role)
  • Bez otapala
Boja Transparentna
Debljina 0,050 mm
Rastezljivost do pucanja 140%
Materijal podloge PP folija
Osnova ljepila Akrilat
Dizajn Glatko
Širina 50 mm
Dužina 66 m
Dinamička čvrstoća ljuštenja na 25 mm 8 N
Min./max. temperatura obrade 20 do 30 °C
Min./max. otpornost na temperaturu -10 do 100 °C
Otpornost na UV zračenje Da
Otpornost na vlagu Ne
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci