Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Dijamantna rezna ploca LS SD plava WS i MSF
PLOCA-REZDIJ-LL/SPEED-SD-GR?-RP22,23-D115MM
Product Code 5526 660115
|
All Product Variants
| Similar Products
Hightech (visoko- tehnološka) dijamantna rezna ploča Longlife&Speed SD, namjenjena za upotrebu sa ekstremno dugim radnim vijekom i veoma velikom brzinom rezanja za sve građevinske djelatnosti. Odgovara za kutnu brusilicu i mašinu za prošlicavanje zidova.
Vanjski promjer-Ø | 115 mm |
Unutrašnji otvor-Ø | 22,23 mm |
Visina segmenata | 12 mm |
Debljina segmenata | 2,2 mm |
Broj segmenata | 9 |
Spoj segmenata | laser |
Max. broj obrtaja | 13300 min⁻¹ |
Max. obodna brzina | 80 m/s |