1K Univerzalni temeljni premaz, 5KG

1K Univerzalni temeljni premaz, 5KG

1K Univerzalni temeljni premaz
PREMAZ-TEMELJNI-1K-UNIVERZ-5KG

Product Code 5866 100105  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [ZI 2]
Jednokomponentni visokozapunjavajući kiselinski temeljni premaz s izvrsnim osobinama prianjanja na željezo, čelik, aluminij i cink.
  • Prikladno za primjenu kao temeljni premaz, temeljni predlak i antikorozivni predpremaz u troslojnoj strukturi u kombinaciji s 2K HS predlakom
  • Kratko vrijeme sušenja
  • Pogodno za elektrostatičku aplikaciju
Površine:
  • Lakirane površine
  • Goli čelični limovi
  • Aluminij
  • Pocinčane površine
  • Kitovane površine
Primjena: Akrilni razrjeđivač/Univerzalni razrjeđivač: podešavanje razrjeđivanja zavisno od debljine sloja do 50%.

Napomena: Max. dozvoljeni VOC sadržaj: 780 g/l kategorije proizvoda 2 (c)ChemVOC FarbV.; Max. VOC sadržaj proizvoda: 734 g/l.
Sadržaj 5 kg
Boja Crvena, bež, tamnosiva
Omjer miješanja 2:<1
Vrijeme sušenja (60°C) 30 min
Vrijeme sušenja (20°C) 4-5 h
Brend WURTH
VOC sadržaj 660.1 g/l
Miris Karakterističan
Hemijska osnova Polivinilbutiral
Specifična težina (20°C) 1.04 g/cm³
Sadržaj čvrste tvari 36.4 - 42 %
Viskozitet (20°C) (DIN 53211) 115 s
Stepen sjaja (DIN 67530) (60°) mat 10-20 %
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 36 mjeseci