Elektricni usisivac za suho usisavanje 1025 L PC , 25L

Elektricni usisivac za suho usisavanje 1025 L PC , 25L

Elektricni usisivac za suho usisavanje 1025 L PC
USISIVAČ-25L-SUHO-USISAVANJE-MRK

Product Code 9MRK 8999000111  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Uputstvo [1]
Kataloška stranica [1]
Kompaktni, visokoučinkoviti i lako pokretljivi usisivač prašine klase L, dokazanih performansi za zaštitu korisnika.

Veliki točkovi
Poboljšavaju manevarske sposobnosti usisivača na neravnom podu.

Automatsko električno pokretanje
Pošto usisivač radi samo kada je el. alat u upotrebi, potrošnja el. energije i vremena kao i emisija buke su manji uz istovremeno duži radni vijek usisivača.

Push&Clean sistem za čišćenje
Jednostavni sistem otprašivanja filtera omogućuje duži radni vijek filtera i efikasnije usisavanje.

Funkcija puhanja
Za čišćenje nepristupačnih područja ili isušivanje mokrih površina objekta.

Ravni vrh sa ručkom za nošenje
Prostor za pohranu tokom upotrebe.

Spremnik za kabl
Izdržljivi remen drži kabl na mjestu tokom transporta.

2+1 godina garancije
Kupac stiče pravo na dodatnu 1 godinu garancije uz registraciju proizvoda u roku od 30 dana od kupovine, putem interneta (www.mirka.com/warranty_registration).

Savjet
Usisivač je prikladan i za suho i mokro usisavanje. Ukloniti vrećicu za prašinu prije mokrog usisavanja i očistiti filter prije i poslije mokrog usisavanja.

Područja primjene
Dizajniran za brušenje bez prašine u kombinaciji sa ručno vođenim električnim i pneumatskim mašinama, ručnim brusnim blokovima i brusilicama za zidove i stropove u suhoj gradnji. Za odvajanje svake vrste prašine sa graničnim vrijednostima većim od 1 mg/m³ (klasa prašine L).

Sadržaj isporuke
Usisivač prašine 1025 L PC se isporučuje sa Runastom (filcanom) vrećicom za prašinu i filterom.
Protok zraka 60 l/s
Podpritisak 21 kPa
Zapremina spremnika 25 l
Snaga max. 1000 W
Dužina kabla 5 m
Prečnik priključka crijeva - mm
Klasa prašine L