Kablovska uvodnica, dvostrana

Kablovska uvodnica, dvostrana

Kablovska uvodnica, dvostrana

Dvostrana izvedba
  • Boja: Crna
  • Materijal: EPDM - kaučuk
  • UV otpornost: Da
  • Bez silikona: Da
  • RoHS usklađeno: Da
  • ISO: 3302
  • Min./maks. temperaturna otpornost: -40 do 120 °C
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Kablovska uvodnica, dvostrana.

Karakteristike:
  • Otporne na koroziju, vremenske uticaje (UV zračenje, ozon), kiseline i slabe baze, kratkotrajno prskanje uljem i otapalima (između ostalog gorivima)
  • Temperaturno područje: –40°C do +120°C
  • Bez silikona
  • RoHS-usklađeno
  • Tolerancije prema ISO 3302-1 M2
  • Materijal: EPDM-kaučuk
  • Boja: crna