Ljepilo za drvo D3/D4 standard

Ljepilo za drvo D3/D4 standard

Ljepilo za drvo D3/D4 standard

Za posebno zahtjevno lijepljenje drveta u unutrašnjim i vanjskim prostorima. U skladu sa DIN-EN 204 D3.
  • Na bazi disperzije polivinil acetata, bijele boje 
  • Specifična težina na 20°C: 1,10 g/cm³
  • Boja nakon očvršćavanja: Prozirna
  • pH vrijednost: 2,5-3,5
  • Min. temperatura stvaranja filma: 8 °C
  • Min./max. otvoreno vrijeme korištenja na 20°C i u količini 150 g/m²: 8-10 min
  • Max. temperaturna otpornost očvrslog materijala: 80 °C
  • Min. sobna temperatura, temperatura materijala i temperatura ljepila: 18 °C
  • Min./max. vlažnost drveta: 8-10 %
  • Min./max. vlažnost drva na otvorenom: 11-15 %
  • Min./max. količina nanošenja kod montažnog lijepljenja: 120-180 g/m²
  • Min./max. količina nanošenja kod površinskog lijepljenja: 100-160 g/m²
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 

Ljepilo za drvo na bazi polivinilacetata (PVAc) klase D3 u skladu sa DIN/EN 204 za ijepljenje svih vrsta drveta u uslovima koji zahtijevaju povećanu otpornost na vlagu

Visoka kvaliteta lijepljenog spoja

  • Velika snaga vezivanja i visoka otpornost na toplinu
  • Transparentno nakon sušenja
  • Certificirano od strane Rosenheim instituta (ispunjava zahtjeve WATT 91)
  • Ispunjava zahtjeve IKEA standarda IOS-MAT-134 klase 5
  • Ispunjava zahtjeve IKEA standarda IOS-MAT-0054-0069
  • Ispunjava zahtjeve o emisiji formaldehida u skladu s EN 717-1:2006

Ne sadrži otapala

  • Neutralan miris
  • Nije zapaljivo

Primjena
Lijepljenje namještaja za kuhinje, kupaonice i vrt; vrata, prozora, stubišta, ograda i drugih drvenih konstrukcija.

Upute za obradu
Preporučuje se da temperatura prostorije u kojoj se radi bude oko 20°C uz vlažnost zraka oko 60%, i vlažnost materijala 8 – 12%. Ljepilo za drvo nanijeti na površinu koja se lijepi uz pomoć valjka, nazubljene plastične lopatice ili četke. Površine koje se lijepe trebaju biti čiste, suhe i moraju se podudarati na spojnim dijelovima . Drvene površine obavezno pripremiti prema tehničkim standardima prije lijepljenja. Nakon spajanja uz primjenu stege osigurati pritisak sljedećih 30 minuta. Materijal koji se lijepi ostaviti da se suši najmanje 1 h prije daljnje obrade. Konačna čvrstoća spoja se postiže nakon 24 h.