Radionička kolica COMPACT 7, 8.4

Radionička kolica COMPACT 7, 8.4

Radionička kolica COMPACT 7, 8.4

Kompaktna i svestrana radionička kolica s brojnim praktičnim detaljima
  • Boja ladica: Crna
  • Širina: 710 mm
  • Dubina: 430 mm
  • Visina: 940 mm
  • Ukupni kapacitet punjenja: 300 kg
  • Površinska obrada: Praškasti premaz
  • Vrsta izvlačenja: Potpuno izvlačenje; Kuglični ležajevi
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Kompaktna i svestrana radionička kolica s brojnim praktičnim detaljima
  • Robusna konstrukcija od višestruko presavijenog čeličnog lima
  • Vanjske dimenzije uključujući ručku (Š x D x V): 710 x 430 x 940 mm
  • Ukupna nosivost: 300 kg
  • Radna visina: 885 mm
  • Potpuno izvlačne ladice montirane na kuglične ležajeve
  • Dimenzije ladice prikladne su za asortiman alata u pjenastim umetcima
  • Robusna i ergonomska bočna ručka
  • Točkovi od gume bez tragova, volani ∅ 100 mm (jedan s blokadnom kočnicom), točkovi za vožnju ∅ 140 mm
  • Zaštita od sudara izrađena od elastične pjenaste gume 
  • Dostupan s radnom pločom od ABS plastike, drveta ili rebraste gume
  • Power-coated: Jedinica dostupna u četiri različite boje; sve ladice u RAL 9011 (grafit crna)
  • Širok izbor dodatne opreme
  • Bočni zidovi s kvadratnom perforacijom za pribor iz asortimana perforiranih ploča
Koncept zaključavanja u tri stepena
  • Centralno zaključavanje sa cilindričnom bravom
  • Otključavanje jednom rukom, dok pojedinačne brave za ladice sprječavaju slučajno otvaranje ladica dok su u pokretu
  • Zaključavanje ladice za izvrsnu stabilnost i sprječavanje prevrtanja. Istovremeno se može otvoriti samo jedna ladica.