Paropropusna folija WUTOP TRIO 92 , 92g

Paropropusna folija  WUTOP TRIO 92                                          , 92g

Paropropusna folija WUTOP TRIO 92 , 92g

Paropropusna folija WUTOP TRIO 92
FOLIJA-PAROPR-KROV-TRIO92-50MX1,5M-75QM

Product Code 0681 0010089  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Testni izvještaj [1] [2]
Kataloška stranica [1]
WÜTOP® Trio 92 ekonomična, lagana, troslojna paropropusna folija sa mikroporoznom funkcionalnom membranom za postavljanje preko rogova ili na termoizolaciju.

  • WÜTOP® Trio 92 je troslojna paropropusna folija sa mikroporoznom funkcionalnom membranom za upotrebu u području vjetrozaštite kod kosih krovova
  • Postavlja se direktno na termoizolaciju ili slobodno zategnuta preko rogova sa ili bez termoizolacije, ali ne i na podaščanu oplatu
  • Može se koristiti i za ventilirane fasade bez ekstremnog uticaja vjetra
  • Obavezno izbjegavati hodanje po foliji
  • U kombinaciji sa WÜTOP® parnom kočnicom/branom i EURASOL®- trakama za lijepljenje mogu se praviti moderne konstrukcije koje su zračno i vjeronepropusne prema aktuelnim propisima EnEV
  • Molimo da se pridržavate važećih odredbi ZVDH (Centralni savez njemačkih krovopokrivača) kao i uputstva za upotrebu ovog proizvoda

Tehnologija:

  • 3-slojna krovna folija na bazi polietilena sa mikroporoznom funkcionalnom membranom

Sigurnost:

  • Struktura folije osigurava dobru vodonepropusnost, a svojstvo paropropusnosti omogućava dobru ventilaciju i drži krovnu konstrukciju suhom tokom svih vremenskih uvjeta

Dodatna primjena:

  • WÜTOP® Trio 92 se može koristiti i na vertikalnim konstrukcijama zidova kao zaštita od vjetra tako što se napravi zatvoreni sistem toplinske izolacije koja štiti od kiše, snijega, vlage i prašine
Površinska težina 92 g/m²
Otpornost na kidanje (uzdužno) 80 N/200mm
Otpornost na kidanje (poprečno) 90 N/200mm
Ponašanje na istez. i širenje (uzduž.) 220 N/50mm
Ponašanje na istez. i širenje (popre.) 125 N/50mm
sd-vrijednost ca. 0,02 m
Otpornost na prodor vode W1
Temperaturna otpornost –40 do +80 °C
Ponašanje kod požara E (ranije B2)
Hladno savijanje ≤ –30 °C
Vodonepropusnost (vodeni stub) >2500 mm
Paropropusnost (24h) 760 g/m²
UV otpornost 8 sedmica
Širina role 1,5 m
Dužina role 50 m
Površina role 75 m²
Jedinica pakovanja 30 rola/paleta