Spiralna brušena burgija RED LINE, HSCO DIN 338, tip RN

Spiralna brušena burgija RED LINE, HSCO DIN 338, tip RN

Spiralna brušena burgija RED LINE, HSCO DIN 338, tip RN

RED LINE montažna spiralna burgija DIN 338 HSCO za brzo bušenje u nehrđajućem i običnom čeliku zatezne čvrstoće do 1200 N/mm², ugao vrha 130°.
  • Stabilna spiralna burgija koja svojom kratkom izvedbom obezbjeđuje brzo bušenje.
  • Unakrsno brušenje osigurava izvrstan efekat centriranja čak i na okruglim materijalima
  • Radni vijek: 3/4
  • Brzina bušenja: 2/4
  • Kvalitet izbušene rupe: 1/4
  • Svestranost: 2/4
  • Ponašanje pri bušenju: 1/4
  • Dubina bušenja: cca. 5 × Ø burgije
  • Stubna bušilica: 1/4
  • Ručna električna bušilica: 2/4
  • Obradni centar: 1/4
  • Ručna akumulatorska bušilica: 2/4
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
RED LINE montažna spiralna burgija DIN 338 HSCO za brzo bušenje u nehrđajućem i običnom čeliku zatezne čvrstoće do 1200 N/mm², ugao vrha 130°.

Brzo bušenje

Stabilna spiralna burgija koja svojom kratkom izvedbom obezbjeđuje brzo bušenje.

Samo-centriranje
Unakrsno brušenje osigurava izvrstan efekat centriranja čak i na okruglim materijalima, eliminišući potrebu za obilježavanjem tačkašem ili vođenjem.

Ocjena svojstava:
Radni vijek: 3/4
Brzina bušenja: 2/4
Kvalitet izbušene rupe: 1/4
Svestranost: 2/4
Ponašanje pri bušenju: 1/4
Dubina bušenja: cca. 5 × Ø burgije

Ocjena primjene na alatnim mašinama:
Stubna bušilica: 1/4
Ručna električna bušilica: 2/4
Obradni centar: 1/4
Ručna akumulatorska bušilica: 2/4

Pakovanje:
Skin Card
Do Ø 2,50 mm, Pak./kom. 2

Od Ø 3,00 mm, Pak./kom. 1