3/4 col cegrtaljka , 72 zuba

3/4 col cegrtaljka                                                                                  , 72 zuba

3/4 col cegrtaljka , 72 zuba

3/4 col cegrtaljka
CEGRTALJKA-PRKLOP-3/4COL-FINOOZUBLJ

Product Code 0715 14101  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA podesiva čegrtaljka za nasadne ključeve sa 3/4" prihvatom.
  • Prihvat: 20 mm = 3/4"
  • Norma: DIN 3122, ISO 3315
  • Glava: fino nazubljena, 72 zuba, zakretni ugao 5°
  • Izvedba: kromirana, sa dvokomponentnom drškom
Pogon 3/4 inča
Promjer čegrtaljke 52 mm
Promjer ručke 39 mm
Dužina 530 mm