Ventil za pneumatike putnickih vozila, aluminijski sa PA podloškom

Ventil za pneumatike putnickih vozila, aluminijski sa PA podloškom

Ventil za pneumatike putnickih vozila, aluminijski sa PA podloškom

For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 

Univerzalni aluminijumski ventil za pneumatike putničkih vozila sa PA podloškom.

  • Izvedba: aluminijska legura
  • Dužina (L): 42 mm
  • Promjer-Ø: 11 mm
  • 65%-tno smanjenje težine u odnosu na standardne metalne ventile
  • Poboljšana kompatibilnost sa materijalom aluminijumskih felgi
  • Pogodno za sve uobičajene felge od lakih metala sa otvorom Ø 11.3 mm, za ventile
  • Preporučeni moment pritezanja 3-5 Nm
  • Debljina zida felge: 1,8-4,0 mm