Staticki mješac za AL-1 ljepilo , 2K

Staticki mješac za AL-1 ljepilo                                                                     , 2K

Staticki mješac za AL-1 ljepilo , 2K

Staticki mješac za AL-1 ljepilo
MJEŠAČ-LJEPILO-STATIČMIKSER-2K-AL1

Product Code 0892 130015  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Statički mikser za mješanje dvokomponentnog ljepila AL-1

Kratka, statična cijev za miješanje specijalno dizajnirana za patrone dvokomponentnog ljepila AL-1
  • Brzo doziranje
  • Smanjena potrošnja ljepila, jer manje ostataka ostaje u mlaznici miksera
  • Ručno mješanje je u potpunosti isključeno
Težina 11 g
Materijal PP - Polipropilen
Boja Zelena, Bijela
Dužina 157 mm
Broj komada 15 kom