Samoljepljivi celicni teg za balansiranje tockova na koturu , 1000X5g

Samoljepljivi celicni teg za balansiranje tockova na koturu , 1000X5g

Samoljepljivi celicni teg za balansiranje tockova na koturu
TEG-BALANS-FE-LJEP-Š19X3,8MM-1000X5G-ROL

Product Code 0830 14 415  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Univerzalni ljepljivi čelični teg za sve aluminijske felge na koturu za odvajanje.

  • Sa pocinčanom te dodatno pulveriziranom površinom i tamnim ljepilom, temperaturno postojanim do 180°C
  • Štedi vrijeme, zbog toga što nema dugotrajnog traženja i odvajanja individualne težine
  • Univerzalno za sve aluminijske felge
  • 1000 x 5 g dijelovi (5 kg)
Težina 5000g (1000 x 5g)
Vrsta felge Aluminijska
Materijal Čelik/plastika
Dimenzije 12.75 x 19 x 3.8 mm
Sistem pričvršćivanja Samoljepljivi
Zaštita površine Praškasti premaz
Boja Srebreno siva