1/2 Col Nasadni kljuc višezubi kratki

1/2 Col Nasadni kljuc višezubi kratki

1/2 Col Nasadni kljuc višezubi kratki

ZEBRA nasadni ključ 1/2" za vijke sa XZN prihvatom na novim VAG vozilima.
  • Pogon: 1/2 inča
  • Vrsta pogona: unutarnji četverougao
  • Dužina: 60 mm
  • Dužina trna: 20 mm
  • Površina: kromirana
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
ZEBRA nasadni ključ 1/2" za vijke sa XZN prihvatom na novim VAG vozilima.
  • Površina: kromirana
  • Pogon: unutarnji šestougao 1/2 inča, žlijeb za uklapanje kugle
  • Izlaz: višezubni (XZN)

Info 
Prikladno za ručno rad sa reverzibilnim čegrtaljkama DIN 3120