2K Predlak (primer/filer) za brušenje, Glasurit® Standard

2K Predlak (primer/filer) za brušenje, Glasurit® Standard

2K Predlak (primer/filer) za brušenje, Glasurit® Standard

Visokoperfomansni predlak koji kombinuje dobra svojstva brušenja i izvrsnu završnu obradu s kratkim vremenom sušenja
  • Visok sadržaj čvrste tvari
  • Brzo sušenje
  • Dobra zaštita od korozije
  • Dobra otpornost na vremenske uvjete i dobra završna obrada
  • Skraćeno vrijeme sušenja: 20 minuta na 60°C
  • Glasurit 523-15 Racing Aditive skraćuje vrijeme sušenja na 10 minuta na 60°C ili 1,5 sat na 20°C
  • Omjer miješanja: 4:1:1
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Efikasni 2K prajmer filer sa visokim udjelom čvrste tvari sa odličnim osobinama za brušenje.
  • Visok sadržaj čvrste tvari
  • Brzo sušenje
  • Dobra zaštita od korozije
  • Dobra otpornost na vremenske uvjete i dobra završna obrada
  • Skraćeno vrijeme sušenja: 20 minuta na 60°C
  • Glasurit 523-15 Racing Aditive skraćuje vrijeme sušenja na 10 minuta na 60°C ili 1,5 sat na 20°C
  • Ovaj proizvod se može kombinovati sa Glasurit 285-555 (9GLT 50411338) i Glasurit 285-655 (9GLT 50411384) za dobijanje različitih nijansi sive boje.
Način primjene:
Volumni omjer miješanja 100:25:25.

Obrada brušenjem:
Mašinska: P400-P500

Ručna: P800

Napomena:
Za popravku automobila, uputstva za popravke proizvođača vozila, posebno u vezi sa ugrađenom senzorskom tehnologijom, moraju se uvijek poštovati pored uputstava za obradu koje je izdao Glasurit.