VAKU 90 vlakno za reparaciju dijelova od staklenih vlakana, 1qm

VAKU 90 vlakno za reparaciju dijelova od staklenih vlakana, 1qm

VAKU 90 vlakno za reparaciju dijelova od staklenih vlakana
VLAKNA-STAKL-(VAKU-90)-1QM

Product Code 0892 60901  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Vaku 90 sistem za reparaciju dijelova od staklenih vlakana, smola za laminiranje u spoju sa podmetačima od staklenih vlakana za popravku većih rupa na GFRP dijelovima.
  • Visokokvalitetni armaturni materijal za primjenu sa VAKU 80 smolom za popravku
  • Natapanje u VAKU 80 omogućava da se materijal lako prevuče u željeni oblik
  • Materijal je mekan i lak za formiranje, što ga čini savršenim za rekonstrukciju postojećih oblika
  • Materijal vraća prvobitnu snagu
Upotreba:
  • Putnička/komercijalna vozila: u vozilima, čamcima, karoserijama i konstrukcijama karoserije za popravak mjesta lomova. Za popravku GFRP dijelova i za vraćanje oblika i stabilnosti
  • Metal: Restauracija i popravka GFRP dijelova, za izgradnju prototipa i konstrukciju brodova
Napomene pri upotrebi:
  • Površina na koju se vrši aplikacija mora biti čista, suha i odmašćena
  • Da bi se isključili mogući prigovori, uvijek osigurajte tačan omjer mješanja smole i utvrđivača
Savjet:
  • Prilikom popravke karoserije, uvijek nanesite Rust Stop temeljni premaz
  • Odrežite materijal 2 cm šire od površine koju treba popraviti 
  • Kod laminiranja u spoju sa VAKU 90 podmetačem od staklenih vlakana, obezbjedite upotrebu bez mjehurića
  • Aplicirati VAKU 80 mokro na mokro
Sadržaj 1 m2
Boja Bijela
Omjer miješanja 100:2 %
Vrijeme sušenja (20°C) 60 min
Brend WURTH
Hemijska osnova Stakleno vlakno
Širina 80 cm
Max. temperaturna postojanost 80 °C
Vrijeme upotrebe (na 20°C) 10-15 min
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 0 mjeseci