Nipl vodova za kočnice Tip B 5,0 , B5,0/M12X1

Nipl vodova za kočnice Tip B 5,0                                                                    , B5,0/M12X1

Nipl vodova za kočnice Tip B 5,0 , B5,0/M12X1

Nipl vodova za kočnice Tip B 5,0
NIPL-KOČIONVOD-F-CJD4,75-SW12-M12X1

Product Code 0889 508  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Kataloška stranica [1]
Spojnica za kočione cijevne vodove, tip B 5,0.

Karakteristike:
  • Materijal: Čelik 9SMnPb28k; čelik za automate DIN 1651
  • Površina: plavo kromatizirana, pocinčana; (bez kroma-VI)
Odgovara markama vozila:
  • Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Chevrolet, Citroen, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Kia, Mazda, Nissan, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Volvo, Volkswagen
Tip B 5.0
Pogodno za vanjski promjer cijevi 4.75 mm
Vrsta navoja x nominalni dijametar x korak M 12 x 1
Vrsta navoja Metrički
Nominalni dijametar (D1) 12 mm
Korak 1 mm
Unutrašnji dijametar (D2) 5 mm
Širina po pljosnatom dijelu (s) 12 mm
Dužina (L) 20 mm
Standard DIN 1651
Materijal Čelik 9 SMnPb 28 K
Površina Pocinčana