Okov za podizna vrata T-65, T65

OKOV-PODIZNA-VRATA-KINVR-T65-SET-RAL7045

Art.-Nr.  F151 147682 | EAN: 9003012517451
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kinvaro T 65 okov za podizna vrata

  • Nije potrebna upotreba baglama
  • Sigurno drži krilo otvoreno u bilo kojem položaju od 45° nadalje
  • Moguća je montaža dodatnih elemenata iznad
  • Bez potrebe za održavanjem

Fronta
  • Jednostavna montaža
  • Podešavanje visine: ±3 mm

Mehanizam otvaranja s oprugom
  • Posebno praktično i jednostavno otvaranje i zatvaranje fronte
  • Potreban mali napor za otvaranje

Slični proizvodi