Okov za podizna vrata Kinvaro S-35, S35

OKOV-PODIZNO-OKRETNA-VRATA-KINVR-S35-720

Art.-Nr.  F152 000255 | EAN: 9003012499757
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kinvaro S-35 okov za podizno zakretna vrata

  • Omogućava upotrebu ukrasnih kruna i svjetala postavljenih na vrh
  • Fronta podesiva u 3 dimenzije: visina, širina, nagib; direktno podešavanje ±1,5 mm
  • Brza montaža bez alata
  • Sigurno držanje u bilo kojem položaju iznad ugla otvaranja od 45°

Opseg fronti:
  • Širina: 450–1200 mm
  • Visina: 420–750 mm

Slični proizvodi