Okov za podizna-lift vrata L-80, L80

OKOV-POD.-PRL-KNR-L80-390-409(8-10,1KG)

Art.-Nr.  F152 145252 | EAN: 9003012499719
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kinvaro L-80 okov za podiznu frontu

  • Fronta ostaje sigurno u bilo kojem položaju
  • Široka primjena za različite materijale i težine fronti, npr. drvo, staklo, MDF sa aluminijskim ili drvenim okvirom
  • Jednostavna montaža
  • Visoka stabilnost

Opseg fronti:
  • Širina: 450–1200 mm
  • Visina: 350–600 mm

Slični proizvodi