Detektor prisustva zidni Hager, 140ST, bijela

DETEKTOR-PRIS-NADŽ-140ST-BJL-HAGER

Art.-Nr.  XHA EE820 | EAN: 3250612258208
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Senzor pokreta koji se ugrađuje na zid i omogućuje detekciju ljudi na vanjskom dijelu poslovnih i stambenih objekata.

Karakteristike:

  • Povećanje komfora i sigurnosti u nadzornom području sa dodatnom uštedom energije
  • Mogućnost podešenja jačine svjetlosti i vremenske zadrške
  • Vremensko i podešavanje jačine svjetlosti na senzorima vrši se preko ugrađenog potenciometra
  • Podesivi nivo osvjetljenja od 5 do 1000 lx
  • Zidna montaža: Nadžbukna montaža
  • Može se koristit samo kao zaseba jedinica
  • Opremljen sa visoko osjetljivim specijalnim "fresnel" sočivom, koje pruža veću preciznost bez obzira što je riječ o vrlo maloj konstrukciji
  • Horizontalno podešenje sočiva +/-80°
  • Impulsni rad npr. za upravljanje stubišnog automata
  • Širok temperaturni raspon: -20 °C do +55 °C
  • Raspon detekcije: 140°
  • Boja: Bijela
  • Materijal: Plastika
  • Kombinacija detekcije prisustva i pokreta za povećanu osjetljivost
  • Domet detekcije: 16 m
  • IP zaštita: IP55
  • Potrošnja energije u standby modu: 1,2 W
  • Upotreba u otvorenom prostoru
  • Proizvođač: Hager

Slični proizvodi