Detektor vanjski Legrand, 360ST, IP55

DET.POKRETA-360-IP55-VANJSKI

Art.-Nr.  XLE 048898 | EAN: 3245060488987 Vel. Pak. 1: 3245060488987 Vel. Pak. 6: 3414972284370
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Senzor za automatsko upravljanje rasvjete na osnovu pokreta osoba.

Karakteristike:

  • Jednostavna montaža
  • Montaža direktno na zid ili plafon
  • Prikladno za vanjsku upotrenu i vlažna područja
  • Ušteda energije
  • Podesivi nivo osvjetljenja od 10 do 4000 lx
  • Širok temperaturni raspon: 0°C do +55°C
  • Raspon detekcije: 360°
  • Boja: Bijela
  • Materijal: Plastika
  • Domet detekcije pokreta: 8 m
  • IP zaštita: IP55
  • Potrošnja energije u standby modu: 0,9 W
  • Bez halogena
  • Proizvođač: Legrand
  • Linija proizvoda: Mosaic

Slični proizvodi